Automatisme Coulissant Kit BXV 24V portails coulissants jusqu'400kg

Main media

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation CA 230 V
  • poids max. porte/portail 400 kg

Automatisme Coulissant Résidentiel (8K01MS-003) BXV400K04 kit BXV 24V carter gris anthracite pour portails coulissants jusqu'à 400kg

 
 

Détails du produit

BXV, Un moteur 24 V conçu pour l'utilisation intensive en collectivité, mais aussi mais aussi pour les petites résidences.
Quatre modèles disponibles: BXV400, BXV600, BXV800, BXV1000, en deux couleurs : gris et bleu. Tous les modèles sont équipés du même adaptateur, positionné pour rendre la programmation plus facile, avec à l'affichage multifonctions intuitive.
Batterie pour permettre le fonctionnement en cas de panne de courant. Module passerelle pour la gestion à distance. Déverouillage à distance de l'appareil. Kit de fin de course magnétique.
BXV, Un moteur 24 V conçu pour l'utilisation intensive en collectivité, mais aussi mais aussi pour les petites résidences.
Quatre modèles disponibles: BXV400, BXV600, BXV800, BXV1000, en deux couleurs : gris et bleu. Tous les modèles sont équipés du même adaptateur, positionné pour rendre la programmation plus facile, avec à l'affichage multifonctions intuitive.
Batterie pour permettre le fonctionnement en cas de panne de courant. Module passerelle pour la gestion à distance. Déverouillage à distance de l'appareil. Kit de fin de course magnétique.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Entraînement de porte coulissante

tension d'alimentation CA

230 V

poids max. porte/portail

400 kg

avec armoire de commande

Oui

avec émetteur manuel

Oui

fréquence du récepteur radio

433.92 MHz

ralenti

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85308000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.